RULAND MANUFACTURING OCT -sarjan kytkentä Oldham Clamp


Suodattaa
Maali: Anodisoitu alumiini , Materiaali: Alumiini , Max. Kulmavirhe: 0.5 Tutkinnot , Max. RPM: 4500 , Max. Temp. Alue (F): 225 , Ruuvin tyyppi: Kantaruuvi , Tyyli: Oldham-puristin
TyyliMalliKokonaispituusPora Dia.Puhdistus Dia.Ruuvin kokoNapa Dia.Pituus reiän läpiMaks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Hinta (ei alv)
A
OCT12-5-A
1"5 / 16 "0.75 "M2.5 mm-0.38 "+/-. 0040.008€28.38
A
OCT12-4-A
1"1 / 4 "0.75 "M2.5 mm3 / 4 "0.38 "+/-. 0040.008€28.38
A
OCT12-3-A
1"3 / 16 "0.75 "M2.5 mm3 / 4 "0.38 "+/-. 0040.008€28.38
A
OCT16-4-A
1.25 "1 / 4 "1"M3 mm-0.467 "+/-. 0040.008€38.77
A
OCT16-5-A
1.25 "5 / 16 "1"M3 mm-0.467 "+/-. 0040.008€38.77
A
OCT16-6-A
1.25 "3 / 8 "1"M3 mm1"0.467 "+/-. 0040.008€38.77
A
OCT16-8-A
1.25 "1 / 2 "1"M3 mm1"0.467 "+/-. 0040.008€38.77
A
OCT21-8-A
1.875 "1 / 2 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008€57.19
A
OCT21-10-A
1.875 "5 / 8 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008€57.19
A
OCT21-5-A
1.875 "5 / 16 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008€57.19
A
OCT21-6-A
1.875 "3 / 8 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008€57.19
A
OCT26-12-A
2"3 / 4 "1.625 "M4 mm1.625 "0.71 "+/-. 0060.010€65.86
A
OCT26-6-A
2"3 / 8 "1.625 "M4 mm1.625 "0.71 "+/-. 0060.010€65.86
A
OCT26-8-A
2"1 / 2 "1.625 "M4 mm1.625 "0.71 "+/-. 0060.010€65.86
A
OCT26-10-A
2"5 / 8 "1.625 "M4 mm1.625 "0.71 "+/-. 0060.010€65.86
A
OCT36-10-A
3.1 "5 / 8 "2.25 "M6 mm2.25 "1.13 "+/-. 0080.010€128.89
A
OCT36-12-A
3.1 "3 / 4 "2.25 "M6 mm2.25 "1.13 "+/-. 0080.010€128.89
A
OCT36-14-A
3.1 "7 / 8 "2.25 "M6 mm2.25 "1.13 "+/-. 0080.010€128.89
A
OCT36-16-A
3.1 "1"2.25 "M6 mm2.25 "1.13 "+/-. 0080.010€128.89
A
OCT36-8-A
3.1 "1 / 2 "2.25 "M6 mm2.25 "1.13 "+/-. 0080.010€128.89

OCT -sarjan kytkentä Oldham Clamp

Ruland Manufacturing OCT -sarjan kytkimet oldham puristimet ovat kolmiosaisia ​​taipuisia akselikytkimiä, joita käytetään akseleiden yhdistämiseen mekaanisissa voimansiirtokokoonpanoissa. Ne koostuvat kahdesta anodisoidusta alumiininapasta, jotka puristetaan keskilevyyn. Nämä kytkimet voivat toimia alhaisilla laakerikuormilla kiinnitettäessä herkkiä järjestelmän osia, ja niiden tasapainoinen rakenne vähentää tärinää. Niitä on saatavana 0.750, 1.000, 1.313, 1.625 ja 2.250 tuuman välyshalkaisijaina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?