AIR SCIENCE PTEFH-48-A Vetokupu, leveys 48 tuumaa, korkeus 47 tuumaa, 115 V | CN8DZX 56LF26

AIR SCIENCE PTEFH-48-A liesituuletin, leveys 48 tuumaa, korkeus 47 tuumaa, 115 V

Varastossa
Tuote: CN8DZX Malli: PTEFH-48-ARistiviite: 56LF26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,579.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavuhuppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 101.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AIR SCIENCE PTEFH-36-A Vetokupu, leveys 36 tuumaa, korkeus 47 tuumaa, 115 V | CN8DZW 56LF25 PTEFH-36-A€4,463.22
AIR SCIENCE PTEFH-72-A Vetokupu, leveys 72 tuumaa, korkeus 47 tuumaa | CN8DZY 56LF27 PTEFH-72-A€6,805.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SCIENCE PTEFH-48-A liesituuletin, leveys 48 tuumaa, korkeus 47 tuumaa, 115 V
€5,579.42 / yksikkö