Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL DDB-1-NS ei-kipinän rumpukuivainvaihtoterät | AG7QKX

VESTIL DDB-1-NS Kipinöimättömän rummun päänpoistimen vaihtoterät

Varastossa
Tuote: AG7QKX Malli: DDB-1-NS
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
€209.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpujen kuivaaja
Terän tyyppiKorvaaminen
VäriPronssi
Korkeus3 / 8 "
Pituus2 5 / 8 "
MateriaaliMessinki
Materiaali leikattuKeskikokoinen leikkaus
MittayksikötJOKA
KipinänkestäväEi
Leveys2 1 / 2 "
Toimii yhdessäDD-9-NS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)6.67
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMateriaaliMateriaali leikattuLeveysHinta
VESTIL DDB-1 tavallinen rumpukuivainvaihtoterä | AG7QKW 36JP54 DDB-1sininen1 / 2 "2 3 / 4 "--2 5 / 8 "€34.92
VESTIL DDB-2 rummun päänpoistoterä | AG7QKY DDB-2sininen0.38 "2.88 "TeräsKeskikokoinen metalli2.5 "€34.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DDB-1-NS Kipinöimättömän rummun päänpoistimen vaihtoterät
€209.48 / yksikkö