Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL DDB-2 rummun päänpoistoterä | AG7QKY

VESTIL DDB-2 rummun päänpoistoterä

Varastossa
Tuote: AG7QKY Malli: DDB-2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpujen kuivaaja
Terän tyyppiKorvaaminen
Värisininen
Korkeus0.38 "
Pituus2.88 "
MateriaaliTeräs
Materiaali leikattuKeskikokoinen metalli
MittayksikötJOKA
Leveys2.5 "
Toimii yhdessäDD-10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)7.3
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMateriaaliMateriaali leikattuLeveysHinta
VESTIL DDB-1 tavallinen rumpukuivainvaihtoterä | AG7QKW 36JP54 DDB-1sininen1 / 2 "2 3 / 4 "--2 5 / 8 "€34.92
VESTIL DDB-1-NS ei-kipinän rumpukuivainvaihtoterät | AG7QKX DDB-1-NSPronssi3 / 8 "2 5 / 8 "MessinkiKeskikokoinen leikkaus2 1 / 2 "€209.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DDB-2 rummun päänpoistoterä
€34.92 / yksikkö