Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL DDB-1 tavallinen rumpukuivainvaihtoterä | AG7QKW 36JP54

VESTIL DDB-1-standardin rummun päänpoistimen vaihtoterä

Varastossa
Tuote: AG7QKW Malli: DDB-1Ristiviite: 36JP54

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpujen kuivaaja
Terän tyyppiKorvaaminen
Värisininen
Korkeus1 / 2 "
Pituus2 3 / 4 "
MittayksikötJOKA
TeroitavaKyllä
Leveys2 5 / 8 "
Toimii yhdessäDD-9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)6.67
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMateriaaliMateriaali leikattuLeveysHinta
VESTIL DDB-1-NS ei-kipinän rumpukuivainvaihtoterät | AG7QKX DDB-1-NSPronssi3 / 8 "2 5 / 8 "MessinkiKeskikokoinen leikkaus2 1 / 2 "€209.48
VESTIL DDB-2 rummun päänpoistoterä | AG7QKY DDB-2sininen0.38 "2.88 "TeräsKeskikokoinen metalli2.5 "€34.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DDB-1-standardin rummun päänpoistimen vaihtoterä
€34.92 / yksikkö