SPEEDAIRE Kaksitoiminen alumiininen sauvaton ilmasylinteri


Suodattaa
Rungon materiaali: Alumiini , Halkaisija: 1" , Tyynyn tyyppi: Säädettävä , Sylinterin tyyppi: Männänvarrettomat , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Hopea ja musta , Magneettinen mäntä: Kyllä , Max. Ladata: 112 lb , Max. Paine: 150 psi , Kiinnitys: Perus , Kokonaispituus: 13.88 " , Männän materiaali: Magneettinen , Portin koko: 1 / 8 "NPT , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -22 - 180 astetta F , Putken materiaali: Alumiini
TyyliMalliTahtiHinta (ei alv)
A
3FE22
9"€711.62
A
3FE23
12 "€711.62

Kaksitoiminen alumiininen sauvaton ilmasylinteri

SPEEDAIRE kaksitoimisia varrettomia ilmasylintereitä käytetään toiminnassa, jossa käytettävissä on 50 % vähemmän tilaa kuin tyypilliset männänvarsityyppiset sylinterit. Niissä on säädettävät tyynyt halutun voiman säätämiseksi ja kuormituksen hidastamiseksi iskun lopussa. Nämä ilmasylinterit voidaan asentaa mihin tahansa suuntaan (pysty/vaaka) ja niissä on alumiiniputki. Niissä on magneettisesti ohjattu mäntä ilmakammion puristamiseksi. Valitse 9–12 tuuman ilmasylinteriversiot päällä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?