VESTIL DC-245-H galvanoitu avoimen pään rummun kansi kahvalla, 24-1/2 tuuman sisähalkaisija, hopea | AG7QHU

VESTIL DC-245-H galvanoitu avoimen pään rummun kansi kahvalla, sisähalkaisija 24-1/2 tuumaa, hopea

Varastossa
Tuote: AG7QHU Malli: DC-245-H

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€45.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsrumpu
hyväksyyAvaa pää kahvalla
VäriHopea
Halkaisija24.5 "
Rumpukoko55 gal.
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata26 ga.
Mittari (teräs)26
KahvaKyllä
Head TypeAvaa pää
Korkeus3.25 "
Sisällä Dia.24 1 / 2 "
Pituus25 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
pakkauskoko1
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8309900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaHead TypeKorkeusSisällä Dia.eräDia ulkopuolella.pakkauskokoHinta
VESTIL DC-235 sinkitty suljetun pään rummun kansi, 23-13/16 tuuman sisähalkaisija, hopea | AG7QHR DC-235EiSuljettu pää1.75 "23 13 / 16 "Teräsrumpu23.81 "1€37.02
VESTIL DC-245 galvanoitu avoimen pään rummun kansi, 24-1/2 tuuman sisähalkaisija, hopea | AG7QHT DC-245EiAvaa pää1.72 "24 1 / 2 "Teräsrumpu-1€42.82
VESTIL DC-235-15PKG rummun suojus, sinkitty, suljettu pää | CE3CJB DC-235-15PKGEiSuljettu pää1.75 "23 13 / 16 "Rumpukansi24.25 "15€475.17
Tarjouspyyntö
VESTIL DC-245-15PKG Rumpukansi, avoin pää, sinkitty | CE3CJC DC-245-15PKGEiAvaa pää1.72 "24 1 / 2 "Rumpukansi25 "15€523.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DC-245-H galvanoitu avoimen pään rummun kansi kahvalla, sisähalkaisija 24-1/2 tuumaa, hopea
€45.61 / yksikkö