Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL DC-235 sinkitty suljetun pään rummun kansi, 23-13/16 tuuman sisähalkaisija, hopea | AG7QHR

VESTIL DC-235 galvanoitu suljetun pään rummun kansi, 23-13/16 tuuman sisähalkaisija, hopea

Varastossa
Tuote: AG7QHR Malli: DC-235

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsrumpu
hyväksyySuljettu pää
VäriHopea
Halkaisija23.81 "
Rumpukoko55 gal.
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata26 ga.
Mittari (teräs)26
KahvaEi
Head TypeSuljettu pää
Korkeus1.75 "
Sisällä Dia.23 13 / 16 "
Pituus24.25 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Dia ulkopuolella.23.81 "
pakkauskoko1
Leveys24.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)61.6
Laivan leveys (cm)61.6
HS-koodi8309900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaHead TypeKorkeusSisällä Dia.eräDia ulkopuolella.pakkauskokoHinta
VESTIL DC-245 galvanoitu avoimen pään rummun kansi, 24-1/2 tuuman sisähalkaisija, hopea | AG7QHT DC-245EiAvaa pää1.72 "24 1 / 2 "Teräsrumpu-1€42.82
VESTIL DC-245-H galvanoitu avoimen pään rummun kansi kahvalla, 24-1/2 tuuman sisähalkaisija, hopea | AG7QHU DC-245-HKylläAvaa pää3.25 "24 1 / 2 "Teräsrumpu-1€45.61
VESTIL DC-235-15PKG rummun suojus, sinkitty, suljettu pää | CE3CJB DC-235-15PKGEiSuljettu pää1.75 "23 13 / 16 "Rumpukansi24.25 "15€475.17
Tarjouspyyntö
VESTIL DC-245-15PKG Rumpukansi, avoin pää, sinkitty | CE3CJC DC-245-15PKGEiAvaa pää1.72 "24 1 / 2 "Rumpukansi25 "15€523.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DC-235 galvanoitu suljetun pään rummun kansi, 23-13/16 tuuman sisähalkaisija, hopea
€37.02 / yksikkö