Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 1106000 Expansion Shield, 11/16 tuuman ankkurin halkaisija, 1-3/4 tuuman pituus, 50Pk | AD8HMD 4KHZ6

MKT FASTENING 1106000 Expansion Shield, 11/16 tuuman ankkurin halkaisija, 1-3/4 tuuman pituus, 50 Pk

Varastossa
Tuote: AD8HMD Malli: 1106000Ristiviite: 4KHZ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€209.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennuskilpi
Ankkuri Dia.11 / 16 "
Poran koko11 / 16 "
Sisäisen langan koko3 / 8 "
Pituus1.75 "
Materiaalisinkkiseos
Min. Upotus1.75 "
Ruuvin koko3 / 8-16
TyyppiKoneen ruuvi
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)3850
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)3640

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.809
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 1106000 Expansion Shield, 11/16 tuuman ankkurin halkaisija, 1-3/4 tuuman pituus, 50 Pk
€209.23 /pakkaus