Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL DC-245 galvanoitu avoimen pään rummun kansi, 24-1/2 tuuman sisähalkaisija, hopea | AG7QHT

VESTIL DC-245 galvanoitu avoimen pään rummun kansi, 24-1/2 tuuman sisähalkaisija, hopea

Varastossa
Tuote: AG7QHT Malli: DC-245

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsrumpu
hyväksyyAvaa pää
VäriHopea
Halkaisija24.5 "
Rumpukoko55 gal.
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata26 ga.
Mittari (teräs)26
KahvaEi
Head TypeAvaa pää
Korkeus1.72 "
Sisällä Dia.24 1 / 2 "
Pituus25 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
pakkauskoko1
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)4.37
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8309900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaHead TypeKorkeusSisällä Dia.eräDia ulkopuolella.pakkauskokoHinta
VESTIL DC-235 sinkitty suljetun pään rummun kansi, 23-13/16 tuuman sisähalkaisija, hopea | AG7QHR DC-235EiSuljettu pää1.75 "23 13 / 16 "Teräsrumpu23.81 "1€37.02
VESTIL DC-245-H galvanoitu avoimen pään rummun kansi kahvalla, 24-1/2 tuuman sisähalkaisija, hopea | AG7QHU DC-245-HKylläAvaa pää3.25 "24 1 / 2 "Teräsrumpu-1€45.61
VESTIL DC-235-15PKG rummun suojus, sinkitty, suljettu pää | CE3CJB DC-235-15PKGEiSuljettu pää1.75 "23 13 / 16 "Rumpukansi24.25 "15€475.17
Tarjouspyyntö
VESTIL DC-245-15PKG Rumpukansi, avoin pää, sinkitty | CE3CJC DC-245-15PKGEiAvaa pää1.72 "24 1 / 2 "Rumpukansi25 "15€523.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DC-245 galvanoitu avoimen pään rummun kansi, 24-1/2 tuuman sisähalkaisija, hopea
€42.82 / yksikkö