E JAMES & CO Kumilevy, ilmatiivis, 60A


Suodattaa
Väri: Musta , Durometri: 60A , Pidentymä: 300% , Suorittaa loppuun: Tasoita , Materiaali: Butyylikumi , Max. Lämpötila: 225 F , Min. Temp. Luokitus: -40 astetta F. , Vetolujuus: 1200 psi , Leveys: 12 "
TyyliMalliTaustatyyppiPituusPaksuusHinta (ei alv)
A
320-1 / 4ATAPE
tarttuva12 "1 / 4 "€78.33
B
320-1 / 4BTAPE
tarttuva24 "1 / 4 "€147.28
A
320-1 / 8CTAPE
tarttuva36 "1 / 8 "€137.17
A
320-1 / 4CTAPE
tarttuva36 "1 / 4 "€223.98
A
320-1 / 16ATAPE
tarttuva12 "1 / 16 "€34.86
A
320-1 / 16CTAPE
tarttuva36 "1 / 16 "€99.19
B
320-1 / 16-BTAPE
tarttuva24 "1 / 16 "€69.42
A
320-1 / 8ATAPE
tarttuva12 "1 / 8 "€40.98
B
320-1 / 8BTAPE
tarttuva24 "1 / 8 "€87.40
C
320-1 / 8C
tavallinen36 "1 / 8 "€98.73
C
320-1 / 4C
tavallinen36 "1 / 4 "€199.03
D
320-1 / 16-B
tavallinen24 "1 / 16 "€47.83
C
320-1 / 16C
tavallinen36 "1 / 16 "€64.86
D
320-1 / 8B
tavallinen24 "1 / 8 "€65.93
E
320-1 / 4A
tavallinen12 "1 / 4 "€65.47
E
320-1 / 8A
tavallinen12 "1 / 8 "€32.52
E
320-1 / 16A
tavallinen12 "1 / 16 "€18.86
D
320-1 / 4B
tavallinen24 "1 / 4 "€130.92

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?