VESTIL DBT-1200-P Poly-on-teräs tynnyri / rumputrukki, 800 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7QHK Malli: DBT-1200-P

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€402.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärumpu Truck
hyväksyy30 & 55 gallonan teräs- ja kuitutynnyrit
Koko800 lbs.
Pyörä Dia.12 "
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän tyyppiPoly-on-teräs
Pyörän leveys2"
Värisininen
Syvyys20.25 "
Rummun korkeus24 "- 48"
RumpumateriaaliTeräs, kuitu
Rumpukoko30 gal., 55 gal.
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus60 "
Pituus20.25 "
Kantavuus800 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä2
Kokonaissyvyys20.25 "
Takapyörän halkaisija.12 "
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Takapyörän leveys2"
Pyörän halkaisija12 "
Pyörän tyyppiPoly-on-teräs
Pyörän leveys2"
Leveys29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.45
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)67.31
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPyörä Dia.RullamateriaaliVäriSyvyysKorkeusPituusTakapyörän materiaaliHinta
VESTIL DBT-1200 Muovattava kumitynnyri / rumputrukki, 800 Lb. Kapasiteetti | AG7QHJ DBT-120029 "12 "Kumi teräksen päälläsininen20.25 "60 "20.25 "Hometta kumi€357.94
VESTIL DBT-RED rumputrukki, 800 Lb. Kapasiteetti | AG7QHN DBT-PUNAINEN24.25 "10 "polyuretaanipunainen13.75 "60.25 "13.75 "polyuretaani€1,019.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DBT-1200-P Poly-on-teräs tynnyri / rumputrukki, 800 Lb. Kapasiteetti
€402.13 / yksikkö