VESTIL DBT-RED rumputrukki, 800 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7QHN Malli: DBT-RED

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,019.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärumpu Truck
hyväksyy30 & 55 gallonan teräs- ja kuitutynnyrit
Koko800 lbs.
Pyörä Dia.10 "
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppiPieni
Pyörän leveys2"
Väripunainen
Syvyys13.75 "
Rummun korkeus24 "- 48"
RumpumateriaaliTeräs, kuitu
Rumpukoko30 gal., 55 gal.
KehysmateriaaliTeräs
Kahva Dia.1 5 / 8 "
Kahvan korkeus58 1 / 2 "
Korkeus60.25 "
Pituus13.75 "
Kantavuus800 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä2
Kokonaissyvyys13.75 "
Takapyörän halkaisija.10 "
Takapyörän materiaalipolyuretaani
Takapyörän leveys2"
Leveys24.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)148.59
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPyörä Dia.RullamateriaaliVäriSyvyysKorkeusPituusTakapyörän materiaaliHinta
VESTIL DBT-1200 Muovattava kumitynnyri / rumputrukki, 800 Lb. Kapasiteetti | AG7QHJ DBT-120029 "12 "Kumi teräksen päälläsininen20.25 "60 "20.25 "Hometta kumi€357.94
VESTIL DBT-1200-P Poly-on-teräspiippu / rumputrukki, 800 Lb. Kapasiteetti | AG7QHK DBT-1200-P29 "12 "Poly terästäsininen20.25 "60 "20.25 "Poly terästä€402.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DBT-RED rumputrukki, 800 Lb. Kapasiteetti
€1,019.28 / yksikkö