VESTIL DBT-1000-PN Deluxe kallistettava rumputrukki

Varastossa
Tuote: AG7QHH Malli: DBT-1000-PN

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€599.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärumpu Truck
hyväksyy30 & 55 gallonan teräs- ja muovitynnyrit
Koko1,000 lbs.
Pyörä Dia.15 3 / 4 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys4"
VäriHarmaa, keltainen
Syvyys27 "
RumpumateriaaliTeräs, muovi
Rumpukoko30 gal., 55 gal.
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus63 "
Pituus27 "
Kantavuus1000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä2
Kokonaissyvyys27 "
Takapyörän halkaisija.15.75 "
Takapyörän materiaaliPneumaattinen
Takapyörän leveys4"
Pyörän halkaisija15.75 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys4"
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
Laivan korkeus (cm)160.02
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPyörä Dia.Pyörän leveysSyvyysKorkeusPituusTakapyörän materiaaliTakapyörän leveysHinta
VESTIL DBT-1000 Deluxe kallistettava rumputrukki, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7QHG DBT-100022.5 "10 "2"24.375 "59 "24.38 "Hometta kumi2"€433.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DBT-1000-PN Deluxe kallistettava rumputrukki
€599.89 / yksikkö