VESTIL DBE-10-4 säädettävä pinoaja, sähkökäyttöisellä nostolla, koko 150 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8HNF Malli: DBE-10-4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€145.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakointipuskuri
Ankkuripultti halk.5 / 8 "
Pultinreiän keskipisteen välinen etäisyys 15"
Pultinreikä Dia. (Sisään.)3 / 4 "
VäriMusta
Korkeus3"
Pituus10 "
MateriaaliKumi
Kiinnitysreikä Dia.3 / 4 "
Reikien lukumäärä2
Pultinreikien lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
Kokonaissyvyys10 "
pakkauskoko4
Tyynyn pituus10 "
Tyynyn materiaaliKumi
Pad Leveys4.5 "
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi4016940000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusReikien lukumääräpakkauskokoTyynyn pituusHinta
VESTIL DBE-10-1 Karkaistu Valettu kumipuskuri, yksi 10 tuuman koko | AG7QGQ DBE-10-110 "2110 "€42.94
VESTIL DBE-20-1 karkaistu valettu kumipuskuri, yksi 20 tuuman koko | AG7QGR DBE-20-120 "4120 "€75.85
VESTIL DBE-30-1 Karkaistu Muovattu Kumipuskuri, Yksi 30 tuuman koko | AG7QGT DBE-30-130 "6"130 "€104.45
VESTIL DBE-30-2 pinoamiskäyttöinen nostolaite, säädettävä haarukka, 118 tuuman koko | AG8HNG DBE-30-230 "6"230 "€190.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DBE-10-4 säädettävä pinoaja, sähkökäyttöisellä nostolla, koko 150 tuumaa
€145.97 / yksikkö