Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL DBE-10-1 karkaistu valettu kumipuskuri, yksi 10 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AG7QGQ Malli: DBE-10-1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakointipuskuri
Ankkuripultti halk.5 / 8 "
Pultinreiän keskipisteen välinen etäisyys 15"
Pultinreikä Dia. (Sisään.)3 / 4 "
VäriMusta
Korkeus3"
Pituus10 "
MateriaaliKumi
MittayksikötJOKA
Kiinnitysreikä Dia.3 / 4 "
Reikien lukumäärä2
Pultinreikien lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
Kokonaissyvyys10 "
pakkauskoko1
Tyynyn pituus10 "
Tyynyn materiaaliKumi
Pad Leveys4.5 "
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi4016940000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusReikien lukumääräpakkauskokoTyynyn pituusHinta
VESTIL DBE-20-1 karkaistu valettu kumipuskuri, yksi 20 tuuman koko | AG7QGR DBE-20-120 "4120 "€75.85
VESTIL DBE-30-1 Karkaistu Muovattu Kumipuskuri, Yksi 30 tuuman koko | AG7QGT DBE-30-130 "6"130 "€104.45
VESTIL DBE-10-4 Säädettävä pinoaja, sähkökäyttöisellä nostolla, 150 tuuman koko | AG8HNF DBE-10-410 "2410 "€145.97
VESTIL DBE-30-2 pinoamiskäyttöinen nostolaite, säädettävä haarukka, 118 tuuman koko | AG8HNG DBE-30-230 "6"230 "€190.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DBE-10-1 karkaistu valettu kumipuskuri, yksi 10 tuuman koko
€42.94 / yksikkö