VESTIL DBE-20-1 karkaistu valettu kumipuskuri, yksi 20 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AG7QGR Malli: DBE-20-1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€75.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakointipuskuri
Ankkuripultti halk.5 / 8 "
Pultinreiän keskipisteen välinen etäisyys 15"
Pultinreikä Dia. (Sisään.)3 / 4 "
VäriMusta
Korkeus3"
Pituus20 "
MateriaaliKumi
MittayksikötJOKA
Kiinnitysreikä Dia.3 / 4 "
Reikien lukumäärä4
Pultinreikien lukumäärä4
Reikien lukumäärä4
Kokonaissyvyys20 "
pakkauskoko1
Tyynyn pituus20 "
Tyynyn materiaaliKumi
Pad Leveys4.5 "
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi4016940000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusReikien lukumääräpakkauskokoTyynyn pituusHinta
VESTIL DBE-10-1 Karkaistu Valettu kumipuskuri, yksi 10 tuuman koko | AG7QGQ DBE-10-110 "2110 "€42.94
VESTIL DBE-30-1 Karkaistu Muovattu Kumipuskuri, Yksi 30 tuuman koko | AG7QGT DBE-30-130 "6"130 "€104.45
VESTIL DBE-10-4 Säädettävä pinoaja, sähkökäyttöisellä nostolla, 150 tuuman koko | AG8HNF DBE-10-410 "2410 "€145.97
VESTIL DBE-30-2 pinoamiskäyttöinen nostolaite, säädettävä haarukka, 118 tuuman koko | AG8HNG DBE-30-230 "6"230 "€190.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DBE-20-1 karkaistu valettu kumipuskuri, yksi 20 tuuman koko
€75.85 / yksikkö