VESTIL D-FORK-10-SL -koukku, kaksoisjäykkä nostolaite, 3 x 23 x 21-5/8 tuumaa, 10000 7 Lb. Kapasiteetti, hopea, teräs | AGXNUMXQLR

VESTIL D-FORK-10-SL koukku, kaksinkertainen jäykkä nostolaite, 3 x 23 x 21-5/8 tuumaa, 10000 XNUMX Lb. Kapasiteetti, hopea, teräs

Varastossa
Tuote: AG7QLR Malli: D-FORK-10-SL

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€569.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostokoukku
Koko10000 lbs.
VäriHopea
Haarukan paksuudelle3.5 "
Fork Pocket Center14 1 / 2 "
Haarukan taskussa3-1 / 2 "
Haarukan taskun leveys6-5 / 16 "
Korkeus21.63 "
Hook TypeKaksoisnivel
SisältääTurvaketju
Sisäkoukku Dia.2"
Koukun sisähalkaisija2"
Pituus3"
MateriaaliTeräs
Max. Haarukan leveys20 9 / 16 "
Turvaistuimen pituus48 "
Käytettävä haarukkataskun korkeus3.5 "
Käytettävä haarukkataskun leveys6 5 / 16 "
Käytä haarukan leveyden kanssa4 "- 6"
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)55.09
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHaarukan taskussaHaarukan taskun leveysFork Pocket CenterHook TypeHinta
VESTIL D-FORK-4-SL -koukku, kaksinkertainen kääntyvä nostolaite, 2 x 23-3/16 x 14-1/2 tuumaa, 4000 Lb. Kapasiteetti, hopea | AG7QLT D-HAARUKKO-4-SL4000 lbs.--14 1 / 2 "Kaksoisnivel€329.24
VESTIL D-FORK-4-RL Koukku, Double Rigid Hoist, 4000 Lb. Kapasiteetti, hopea, teräs | CE3CLR D-HAARUKKO-4-RL4000 lbs.--14 1 / 2 "Double Rigid€326.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL D-FORK-10-SL koukku, kaksinkertainen jäykkä nostolaite, 3 x 23 x 21-5/8 tuumaa, 10000 XNUMX Lb. Kapasiteetti, hopea, teräs
€569.73 / yksikkö