VESTIL D-FORK-4-RL Koukku, Double Rigid Hoist, 4000 Lb. Kapasiteetti, hopea, teräs | CE3CLR

VESTIL D-FORK-4-RL Koukku, Double Rigid Hoist, 4000 Lb. Kapasiteetti, hopea, teräs

Tuote: CE3CLR Malli: D-FORK-4-RL
€326.44 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostokoukku
Koko4000 lbs.
VäriHopea
Haarukan paksuudelle2.5 "
Fork Pocket Center14 1 / 2 "
Haarukan taskussa2-1 / 2 "
Haarukan taskun leveys7-1 / 4 "
Korkeus13.03 "
Hook TypeDouble Rigid
SisältääTurvaketju
Sisäkoukku Dia.1"
Koukun sisähalkaisija1"
Pituus2"
MateriaaliTeräs
Max. Haarukan leveys20 9 / 16 "
Turvaistuimen pituus48 "
Käytettävä haarukkataskun korkeus2.5 "
Käytettävä haarukkataskun leveys7 1 / 4 "
Käytä haarukan leveyden kanssa4 "- 6"
Leveys23.19 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHaarukan taskussaHaarukan taskun leveysFork Pocket CenterHook TypeHinta
VESTIL D-FORK-10-SL -koukku, kaksoisjäykkä nostolaite, 3 x 23 x 21-5/8 tuumaa, 10000 7 Lb. Kapasiteetti, hopea, teräs | AGXNUMXQLR D-HAARUKKO-10-SL10000 lbs.--14 1 / 2 "Kaksoisnivel€569.73
VESTIL D-FORK-4-SL -koukku, kaksinkertainen kääntyvä nostolaite, 2 x 23-3/16 x 14-1/2 tuumaa, 4000 Lb. Kapasiteetti, hopea | AG7QLT D-HAARUKKO-4-SL4000 lbs.--14 1 / 2 "Kaksoisnivel€329.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL D-FORK-4-RL Koukku, Double Rigid Hoist, 4000 Lb. Kapasiteetti, hopea, teräs
€326.44 / yksikkö