VESTIL SD-sarjan teräsrummut, ruostumaton teräs


Suodattaa
Paristot mukana: Ei , Pulttirengasmittari: 12 ga. , Väri: Mattaharmaa , Rumpusovellus: Kuivien tai kiinteiden materiaalien varastointi/toimitus , Rummun kapasiteetti: 30 gal. , Kuiva paino: 35 lbs. , Mittari: 18 ga. , Arvosana: Grade 304 , Korkeus: 29 " , Suuri Bung Hole: 2" , Materiaali: Ruostumaton teräs , Mill Viimeistely: 2B , Ulkoläpimitta: 19 " , Ruosteenkestävä: Kyllä , Pieni Bung Hole: 3 / 4 "
TyyliMalliKokoTyyliHinta (ei alv)
A
SSD-30-OH-04
30 gal.Avaa pää€1,562.84
B
SSD-30-TH-03
30 gal.Suljettu pää€1,591.48
C
SSD-55-TH-03
55 gal.Suljettu pää€1,836.45

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?