GENERAL ELECTRIC SKDA-sarjan muokatut katkaisijat, MicroVersaTrip


Suodattaa
AIC-luokitus: 65 kAIC @ 480 V , Kehyksen tyyppi: SKDA , Napojen lukumäärä: 3 , Jännite: 600V
TyyliMalliAmpeeriaHinta (ei alv)
A
SKDA36AN0800
800A€3,671.35
Tarjouspyyntö
B
SKDA36AN1000
1000A-
Tarjouspyyntö

SKDA-sarjan muokatut katkaisijat, MicroVersaTrip

SKDA-sarjan General Electric -katkaisijat on suunniteltu suojaamaan sähkölaitteita, ja niitä käytetään haaroituspiirin suojauksen yhteydessä, kun ne on kytketty ulkoisiin laitteisiin. Näiden katkaisijoiden nimellisjännite on 600 VAC ja niissä on ei-automaattinen laukaisu, joka estää oikosulkuolosuhteet ilman ylivirtasuojaa. Ne tarjoavat pulttikiinnityksen alumiini / kuparijohtimien sijoittamiseksi ja niiden katkaisukapasiteetti on 65 kA 480 V: n jännitteellä. Näitä IEC-, CSA- ja UL-sertifioituja katkaisijoita on saatavana 800 ja 1000 A: n virralla Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?