DAYTON Magneettiventtiilit ilman kelaa, ruostumaton teräs, 100 PSI


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Tilavuuskerroin: 0.48 , Virtausalue: 0.48-4.8 gpm , Tiivisteen materiaali: Buna N. , Max. Nesteen lämpötila: 180-astetta F , Min. Käyttöpaine-ero: 0 psi , Toiminnan tyyppi: Suora toiminta , Aukon halkaisija: 5 / 32 " , Venttiilin kokoonpano: Normaalisti suljettu , Venttiilin suunnittelu: 2-Way
TyyliMalliIlmavirtaKokonaiskorkeusKokonaispituusPutken kokoHinta (ei alv)
A
3A431
Jopa 27.4 scfm2.875 "1.5 "1 / 4 "€91.77
A
4A690
Jopa 28 scfm2.75 "1.187 "1 / 8 "€179.52

Magneettiventtiilit ilman kelaa, ruostumaton teräs, 100 PSI

Daytonin kelattomat solenoidiventtiilit ovat 2-tieventtiilejä, jotka ohjaavat sähköisesti ilman, veden, inertin kaasun ja kevyen öljyn vapautumista vedenkäsittelyjärjestelmissä, kostuttimissa, myyntiautomaateissa, hitsauslaitteissa ja muissa syövyttävissä ympäristöissä. Näissä venttiileissä on ruostumaton teräsrakenne ja Buna-N-tiivisteet kestävät öljyjä, bensiiniä ja öljypohjaisia ​​nesteitä. Ne kestävät jopa 180 astetta F. Nämä normaalisti suljetut venttiilit ovat suoratoimisia venttiilien avaamiseen ja sulkemiseen. Valitse laajasta valikoimasta näitä solenoidiventtiilejä, jotka sopivat 1/8 ja 1/4 tuuman putkikokoihin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?