VESTIL CYHT-1-sylinterinen, taaksepäin kallistettava käsitrukki, 150 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7PRM Malli: CYHT-1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€273.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaussylinterikuorma-auto
Pohjan pituus16 "
Pohjan leveys9 4 / 5 "
Sisältää paristonEi
Pohjalevyn korkeus1 1 / 8 "
Koko150 lbs.
VäriKeltainen
Sylinterin kapasiteetti2
Sylinteri Dia.9"
Syvyys23 7 / 8 "
Double Twist -ketju3 / 16 "
Double Twist Chain Halk.3 / 16 "
Double Twist -ketjun pituus45 "
Korkeus40 2 / 3 "
Pituus23 7 / 8 "
Lukittavat pyörätEi
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän lukumäärä2
Sylinterien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus40 2 / 3 "
Kokonaispituus23 7 / 8 "
kokonaisleveys17 3 / 4 "
Käyttökelpoinen pituus16 "
Käytettävä leveys9 13 / 16 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliValettu kumi
Pyörän tyyppikiinteä
Pyörän leveys2 3 / 8 "
Leveys17 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.9
Laivan korkeus (cm)103.03
Laivan pituus (cm)60.33
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPohjan pituusPohjan leveysKäyttökelpoinen pituusPyörän halkaisijaPyörän tyyppiPyörän leveysLeveysHinta
VESTIL CYHT-2 sylinteri, taaksepäin kallistettava käsitrukki, 250 Lb. Kapasiteetti | AG7PRN CYHT-231 "14 1 / 8 "22 "14 1 / 8 "16 "Vaahto täytetty3 1 / 2 "34 1 / 2 "€502.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CYHT-1-sylinterinen, taaksepäin kallistettava käsitrukki, 150 Lb. Kapasiteetti
€273.40 / yksikkö