VESTIL CYHT-2-sylinterinen, taaksepäin kallistettava käsitrukki, 250 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7PRN Malli: CYHT-2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€502.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaussylinterikuorma-auto
Pohjan pituus14 1 / 8 "
Pohjan leveys22 "
Sisältää paristonEi
Pohjalevyn korkeus1 1 / 8 "
Koko250 lbs.
VäriKeltainen
Sylinterin kapasiteetti2
Sylinteri Dia.9 ", 12"
Syvyys31 "
Double Twist Chain Halk.3 / 16 "
Double Twist -ketjun pituus90 "
Korkeus43 1 / 5 "
Pituus31 "
Lukittavat pyörätEi
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän lukumäärä2
Sylinterien lukumäärä1
Kiinteiden pyörien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus43 1 / 5 "
Kokonaispituus31"
kokonaisleveys34 1 / 2 "
Hyllyn korkeus3 1 / 4 "
Hyllyn pituus5"
Hyllyn leveys22 "
Käyttökelpoinen pituus14 1 / 8 "
Käytettävä leveys22 "
Pyörän halkaisija16 "
Pyörän halkaisija16 "
Pyörän tyyppiVaahto täytetty
Pyörän leveys3 1 / 2 "
Leveys34 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.05
Laivan korkeus (cm)110.49
Laivan pituus (cm)78.58
Laivan leveys (cm)87.63
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPohjan pituusPohjan leveysKäyttökelpoinen pituusPyörän halkaisijaPyörän tyyppiPyörän leveysLeveysHinta
VESTIL CYHT-1 sylinteri, taaksepäin kallistettava käsitrukki, 150 Lb. Kapasiteetti | AG7PRM CYHT-123 7 / 8 "16 "9 4 / 5 "16 "10 "kiinteä2 3 / 8 "17 3 / 4 "€273.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CYHT-2-sylinterinen, taaksepäin kallistettava käsitrukki, 250 Lb. Kapasiteetti
€502.38 / yksikkö