A B AC-jänniteluokitus: 600 VAC , Rungon materiaali: kestomuovi , Liittimen tyyppi: Laatikon korvake , Nykyinen arvostelu: 30A , DC-jänniteluokitus: 300 VDC , Sulakelohkon rakenne: avoin , Sulakkeen koko/ryhmä: Luokka CC , Sulake UL-luokka: CC , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , IP-luokitus: IP20 , Toiminta-ampeerit: 0 - 30 A , Pakkaus: Pääosa , Tuotetyyppi: Sulakkeen pidin , Hylkääminen / hylkäämättä jättäminen: Hylkäys , Lopetustyyppi: Heinäkuu , Tyyppi: Sulakelohko , Jännitteen luokitus: 600V , Johdon koko: 14-2 AWG