VESTIL CST-KSM-4x2MR-R Pyörä, kumi, jäykkä, 4 x 2 tuuman koko | CE3BRC

VESTIL CST-KSM-4x2MR-R Pyörä, kumi, jäykkä, koko 4 x 2 tuumaa

Tuote: CE3BRC Malli: CST-KSM-4x2MR-R
€32.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä pyörä
Koko551 lbs.
Pyörän koko4 "x 2"
VäriHarmaa
Halkaisija4"
durometer70 (+/-2) RANTA A
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus5 9 / 16 "
MateriaaliKumi
Kokonaiskorkeus5 9 / 16 "
Ylälevyn koko4 "x 4 1 / 2"
TyyppiJäykkä

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPyörän kokoHalkaisijaKorkeuseräOffsetTyyppiHinta
VESTIL CST-KSM-4x2MR-S Pyörä, kumi, kääntyvä, 4 x 2 tuuman koko | CE3BRD CST-KSM-4x2MR-S551 lbs.4 "x 2"4"5 9 / 16 "Kääntöpyörä-Kääntyvä€36.62
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-KSM-4x2MR-SWB Pyörä, kumi, kääntyvä, jarru, 4 x 2 tuuman koko | CE3BRE CST-KSM-4x2MR-SWB551 lbs.4 "x 2"4"5 9 / 16 "Kääntöpyörä-Kääntyvä jarrulla€38.91
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-KSM-4x2MR-SWTB Pyörä, kumi, kääntyvä, jarru, 4 x 2 tuuman koko | CE3BRF CST-KSM-4x2MR-SWTB551 lbs.4 "x 2"4"5 9 / 16 "Kääntöpyörä-Kääntyvä kokonaisjarrulla€45.78
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-KSM-5x2MR-R Pyörä, kumi, jäykkä, 5 x 2 tuuman koko | CE3BRG CST-KSM-5x2MR-R661 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Jäykkä pyörä1 1 / 4 "Jäykkä€25.16
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-KSM-5x2MR-S Pyörä, kumi, kääntyvä, 5 x 2 tuuman koko | CE3BRH CST-KSM-5x2MR-S661 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Kääntöpyörä1 1 / 4 "Kääntyvä€36.50
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-KSM-5x2MR-SWB Pyörä, kumi, kääntyvä, jarru, 5 x 2 tuuman koko | CE3BRJ CST-KSM-5x2MR-SWB661 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Kääntöpyörä1 1 / 4 "Kääntyvä jarrulla€45.78
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-KSM-5x2MR-SWTB-pyörä, kumi, kääntyvä, jarru, 5 x 2 tuuman koko | CE3BRK CST-KSM-5x2MR-SWTB661 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Kääntöpyörä1 1 / 4 "Kääntyvä kokonaisjarrulla€52.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CST-KSM-4x2MR-R Pyörä, kumi, jäykkä, koko 4 x 2 tuumaa
€32.03 / yksikkö