BALDOR / DODGE 908006 Akseliasennettu vääntömomentin alennusvarsi | CD6LAJ

BALDOR / DODGE 908006 Akseliasennettu vääntömomentin alennusvarsi

Tuote: CD6LAJ Malli: 908006
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

Virtausnopeus150 neliömetriä
Korkeus5.78 "
Pituus11.165 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiVakio, 4 pulttia
Porttityyppi1.3125-12 UN-2B SAE
Akselin tyyppiSpline
KokoTA8407H25M
Nopeus775 RPM
Vääntömomentti575 Nm
Leveys5.78 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 908006 Akseliasennettu vääntömomentin alennusvarsi