VESTIL CST-FC47-8x2DK-R Pyörä, Duratek-kestomuovikumi, jäykkä, 8 x 2 tuuman koko | CE3BLU

VESTIL CST-FC47-8x2DK-R pyörä, Duratek termoplastinen kumi, jäykkä, koko 8 x 2 tuumaa

Tuote: CE3BLU Malli: CST-FC47-8x2DK-R
€71.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä pyörä
Koko675 lbs.
Pyörän koko8 "x 2"
VäriHarmaa
Halkaisija8"
durometer65 Ranta A
Suorittaa loppuunkromi
Korkeus9 1 / 2 "
MateriaaliTermoplastinen kumi
Offset2 1 / 2 "
Kokonaiskorkeus9 1 / 2 "
Ylälevyn koko4 "x 4 1 / 2"
TyyppiJäykkä

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKokoPyörän kokoHalkaisijaKorkeuseräMateriaaliOffsetHinta
VESTIL CST-FC47-6x2DK-R pyörä, Duratek-kestomuovikumi, jäykkä, 6 x 2 tuuman koko | CE3BLJ CST-FC47-6x2DK-RKääntyvä600 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Jäykkä pyöräDuratek kumi2"€65.83
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-FC47-6x2DK-S pyörä, Duratek-kestomuovikumi, kääntyvä, 6 x 2 tuuman koko | CE3BLK CST-FC47-6x2DK-SKääntyvä600 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "KääntöpyöräDuratek kumi2"€91.45
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-FC47-6x2DK-SWB-pyörä, Duratek-kestomuovikumi, kääntyvä, jarru, 6 x 2 tuuman koko | CE3BLL CST-FC47-6x2DK-SWBKääntyvä jarrulla600 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "KääntöpyöräDuratek kumi2"€97.33
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-FC47-8x2DK-S Pyörä, Duratek-kestomuovikumi, kääntyvä, 8 x 2 tuuman koko | CE3BLV CST-FC47-8x2DK-SKääntyvä675 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "KääntöpyöräTermoplastinen kumi2 1 / 2 "€104.48
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-FC47-8x2DK-SWB-pyörä, Duratek-kestomuovikumi, kääntyvä, jarru, 8 x 2 tuuman koko | CE3BLW CST-FC47-8x2DK-SWBKääntyvä jarrulla675 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "KääntöpyöräTermoplastinen kumi2 1 / 2 "€114.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CST-FC47-8x2DK-R pyörä, Duratek termoplastinen kumi, jäykkä, koko 8 x 2 tuumaa
€71.55 / yksikkö