TMI 999-00264 Rullaovien manuaalinen liukukisko 10 jalkaa x 8 jalkaa l | AC8BPC 39J495

TMI 999-00264 Roll-up Ovi Manuaalinen liuku 10 jalkaa K x 8 jalkaa L

Tuote: AC8BPC Malli: 999-00264Ristiviite: 39J495
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,086.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokoonpano-ovi
VäriKeltainen / Sininen
Korkeus10ft.
Materiaali22 oz. Päällystetty PVC
AsennusJambissa
ToimintaSpring Assist
Leveys8ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)335.28
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3925200010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuulikuormitusluokitus (ei arvioitu tuulelle)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
TMI 999-00263 Rullaoven manuaalinen liukukansi 8ft H x 8ft W | AC8BPB 39J494 999-002638ft.8ft.€5,211.15
Tarjouspyyntö
TMI 999-00265 Rullaoven manuaalinen liukukansi 10ft H x 10ft W | AC8BPD 39J496 999-0026510ft.10ft.€5,238.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TMI 999-00264 Roll-up Ovi Manuaalinen liuku 10 jalkaa K x 8 jalkaa L
€5,086.61 / yksikkö