YOKE 8-501-04 Snatch Block -vaipan ulkohalkaisija 3-1 / 32 tuumaa | AA8PAZ 19G642

YOKE 8-501-04 Snatch Block Sheave ulkohalkaisija 3-1/32 tuumaa

Tuote: AA8PAZ Malli: 8-501-04Ristiviite: 19G642

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapata lohko
Liitetyyppikahlehtia
Laakerityyppitavallinen
Syvyys3-3 / 32 "
SuunniteltuVaijeri
Silmakoukku sisäpuolella Dia.2-17 / 32 "
Pituus14.031 "
Maks. Kaapelin koko1 / 2 "
Köysi Dia.3 / 8 - 1 / 2
Pyörän sisäpuoli Dia.3-1 / 32 "
Pyörän materiaaliVetolujuus
Pyörän ulkohalkaisija.3-1 / 32 "
Levyn leveys1-15 / 32 "
Leveys4 7 / 32 "
Työkuorman raja8000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.01
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8483509080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitetyyppiSyvyysPituusKöysi Dia.LeveysTyökuorman rajaHinta
YOKE 8-501-02 Snatch Block -vaipan ulkohalkaisija 2-31 / 32 tuumaa | AA8PAY 19G641 8-501-02kahlehtia2-17 / 32 "8 31 / 32 "5 / 16 - 3 / 82 31 / 32 "4000 paunaa.-
Tarjouspyyntö
YOKE 8-501-08 Snatch Block -vaipan ulkohalkaisija 4-11 / 32 tuumaa | AA8PBA 19G643 8-501-08kahlehtia4-3 / 32 "19.031 "5 / 8 - 3 / 45 31 / 32 "16,000 lb-
Tarjouspyyntö
YOKE 8-502-02 Snatch Block kääntyvä koukku 4000 Lb. | AA8PBC 19G652 8-502-02Kääntyvä koukku2-17 / 32 "9 29 / 32 "5 / 16 - 3 / 82 31 / 32 "4000 paunaa.€271.28
YOKE 8-502-04 Snatch Block kääntyvä koukku 8000 Lb. | AA8PBD 19G653 8-502-04Kääntyvä koukku3-3 / 32 "14 "3 / 8 - 1 / 24 7 / 32 "8000 lb€496.26
YOKE 8-502-08 Snatch Block kääntyvä koukku 16000 Lb. | AA8PBE 19G654 8-502-08Kääntyvä koukku4-3 / 32 "19 7 / 32 "5 / 8 - 3 / 44 3 / 32 "16,000 lb€995.60
YOKE 8-502-0808 Snatch Block kääntyvä koukku 16000 Lb. | AA8PBF 19G655 8-502-0808Kääntyvä koukku4-3 / 32 "22 7 / 32 "5 / 8 - 3 / 48 23 / 32 "16,000 lb€1,082.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YOKE 8-501-04 Snatch Block Sheave ulkohalkaisija 3-1/32 tuumaa