VESTIL CST-F34-4x2SI-S Pyörä, alumiini, kääntyvä, 4 x 2 tuuman koko | CE3BGX

VESTIL CST-F34-4x2SI-S Pyörä, alumiini, kääntyvä, koko 4 x 2 tuumaa

Tuote: CE3BGX Malli: CST-F34-4x2SI-S
€61.53 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpyörä
Koko1000 lbs.
Pyörän koko4 "x 2"
Halkaisija4"
durometer85 Ranta A
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus5 3 / 4 "
Materiaalipolyuretaani
Offset1 1 / 4 "
Kokonaiskorkeus5 3 / 4 "
Ylälevyn koko4 "x 4 1 / 2"
TyyppiKääntyvä

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPyörän kokoHalkaisijaKorkeuseräOffsetTyyppiHinta
VESTIL CST-F34-4x2SI-R Pyörä, alumiini, jäykkä, 4 x 2 tuuman koko | CE3BGW CST-F34-4x2SI-R1000 lbs.4 "x 2"4"5 3 / 4 "Jäykkä pyörä1 1 / 4 "Jäykkä€51.35
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F34-4x2SI-SWB Pyörä, alumiini, kääntyvä, jarru, 4 x 2 tuuman koko | CE3BGY CST-F34-4x2SI-SWB1000 lbs.4 "x 2"4"5 3 / 4 "Kääntöpyörä1 1 / 4 "Kääntyvä jarrulla€60.10
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F34-4x2SI-SWTB1 Pyörä, alumiini, kääntyvä, jarru, 4 x 2 tuuman koko | CE3BGZ CST-F34-4x2SI-SWTB11000 lbs.4 "x 2"4"5 3 / 4 "Kääntöpyörä1 1 / 4 "Kääntyvä kokonaisjarrulla€65.83
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F34-5x2SI-R Pyörä, alumiini, jäykkä, 5 x 2 tuuman koko | CE3BHJ CST-F34-5x2SI-R1200 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Jäykkä pyörä1 1 / 8 "Jäykkä€54.37
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F34-5x2SI-S Pyörä, alumiini, kääntyvä, 5 x 2 tuuman koko | CE3BHK CST-F34-5x2SI-S1200 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Kääntöpyörä1 1 / 8 "Kääntyvä€58.51
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F34-5x2SI-SWB Pyörä, alumiini, kääntyvä, jarru, 5 x 2 tuuman koko | CE3BHL CST-F34-5x2SI-SWB1200 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Kääntöpyörä1 1 / 8 "Kääntyvä jarrulla€61.53
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F34-5x2SI-SWTB1 Pyörä, alumiini, kääntyvä, jarru, 5 x 2 tuuman koko | CE3BHM CST-F34-5x2SI-SWTB11200 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Kääntöpyörä1 1 / 8 "Kääntyvä kokonaisjarrulla€70.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CST-F34-4x2SI-S Pyörä, alumiini, kääntyvä, koko 4 x 2 tuumaa
€61.53 / yksikkö