VESTIL CST-F34-5x2SI-R Pyörä, alumiini, jäykkä, 5 x 2 tuuman koko | CE3BHJ

VESTIL CST-F34-5x2SI-R pyörä, alumiini, jäykkä, koko 5 x 2 tuumaa

Tuote: CE3BHJ Malli: CST-F34-5x2SI-R
€54.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä pyörä
Koko1200 lbs.
Pyörän koko5 "x 2"
VäriButterscotch, hopea
Halkaisija5"
durometer85 Ranta A
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus6 1 / 2 "
Materiaalipolyuretaani
Offset1 1 / 8 "
Kokonaiskorkeus6 1 / 2 "
Ylälevyn koko4 "x 4 1 / 2"
TyyppiJäykkä

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPyörän kokoHalkaisijaKorkeuseräOffsetTyyppiHinta
VESTIL CST-F34-4x2SI-R Pyörä, alumiini, jäykkä, 4 x 2 tuuman koko | CE3BGW CST-F34-4x2SI-R1000 lbs.4 "x 2"4"5 3 / 4 "Jäykkä pyörä1 1 / 4 "Jäykkä€51.35
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F34-4x2SI-S Pyörä, alumiini, kääntyvä, 4 x 2 tuuman koko | CE3BGX CST-F34-4x2SI-S1000 lbs.4 "x 2"4"5 3 / 4 "Kääntöpyörä1 1 / 4 "Kääntyvä€61.53
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F34-4x2SI-SWB Pyörä, alumiini, kääntyvä, jarru, 4 x 2 tuuman koko | CE3BGY CST-F34-4x2SI-SWB1000 lbs.4 "x 2"4"5 3 / 4 "Kääntöpyörä1 1 / 4 "Kääntyvä jarrulla€60.10
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F34-4x2SI-SWTB1 Pyörä, alumiini, kääntyvä, jarru, 4 x 2 tuuman koko | CE3BGZ CST-F34-4x2SI-SWTB11000 lbs.4 "x 2"4"5 3 / 4 "Kääntöpyörä1 1 / 4 "Kääntyvä kokonaisjarrulla€65.83
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F34-5x2SI-S Pyörä, alumiini, kääntyvä, 5 x 2 tuuman koko | CE3BHK CST-F34-5x2SI-S1200 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Kääntöpyörä1 1 / 8 "Kääntyvä€58.51
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F34-5x2SI-SWB Pyörä, alumiini, kääntyvä, jarru, 5 x 2 tuuman koko | CE3BHL CST-F34-5x2SI-SWB1200 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Kääntöpyörä1 1 / 8 "Kääntyvä jarrulla€61.53
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F34-5x2SI-SWTB1 Pyörä, alumiini, kääntyvä, jarru, 5 x 2 tuuman koko | CE3BHM CST-F34-5x2SI-SWTB11200 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Kääntöpyörä1 1 / 8 "Kääntyvä kokonaisjarrulla€70.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CST-F34-5x2SI-R pyörä, alumiini, jäykkä, koko 5 x 2 tuumaa
€54.37 / yksikkö