HARRIS Kaasunvaihtojärjestelmä


Harrisin kaasunvaihtojärjestelmät suojaavat tutkimusjärjestelmiä, prosessianalysaattoreita, kaasukromatografia- ja päästövalvontajärjestelmiä saastumiselta.

Suodattaa
Rungon materiaali: Kromattu messinki , Toimituspainealue: 0-125 PSI , Virtausnopeus: 700 SCFH (ILMA) , Mittarit Toimituspaine: 200 PSI , Imumittari: 4,000 PSIG , Materiaali: Kromattu messinki , Max. Tulopaine: 3000 psi , Pistorasialiitäntä: 1/4 "FNPT , Paineluokitus: 3,000 PSIG , Tyyppi: Siirtyä
TyyliMalliCGA-liitäntäSylinterikaasuKaasupalveluTuloliitäntäHinta (ei alv)
A
KH2000
320CO2HiilidioksidiCGA-320€2,543.32
B
KH2001
346Lääketieteellinen ilmaLääketieteellinen ilmaCGA-346€2,375.60
C
KH2002
350H2VetyCGA-350€2,461.71
C
KH2003
540O2HappiCGA-540€2,478.33
C
KH2004
580Ar / N2 / HänArgoni, helium, typpiCGA-580€2,539.31

Toimintamekanismi

  • Jokaisessa kaasulähteessä on paineensäädin, joka alentaa kaasun paineen turvalliselle ja käyttökelpoiselle tasolle.
  • Vaihtosarja koostuu venttiileistä ja antureista, jotka ohjaavat kaasun virtausta lähteistä sovellukseen.
  • Järjestelmään on asennettu paineanturit valvomaan kaasun painetta kussakin lähteessä ja jakoputkessa.
  • Kun kaasun paine ensiölähteessä laskee tietyn tason alapuolelle, järjestelmän paineanturit havaitsevat painehäviön.
  • Järjestelmän ohjauslogiikka kytkee sitten automaattisesti venttiilit sallimaan kaasun virtauksen toissijaisesta lähteestä.
  • Kun toissijainen lähde on aktivoitu, paineanturit jatkavat kaasunpaineen tarkkailua molemmista lähteistä.
  • Kun paine ensiölähteessä palautuu, järjestelmä vaihtaa automaattisesti takaisin ensisijaiseen lähteeseen.

Ominaisuudet

  • Harrisin kaasunvaihtojärjestelmien avulla käyttäjät voivat vaihtaa pääsylinteristä varasäiliöön ilman, että toiminta tai kaasuvirtaus katkeaa.
  • Niiden kalvo eliminoi poistokaasujen tai diffuusion aiheuttaman kontaminaation.
  • Näissä kaasunvaihtojärjestelmissä on messinkirungot, jotka on päällystetty kromipinnoitteella korroosionkestävyyden vuoksi.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka ylläpitää kaasunvaihtojärjestelmiä?

Tarkista järjestelmä vuotojen varalta, vaihda kuluneet osat, puhdista suodattimet, kalibroi paineanturit ja testaa järjestelmän toimivuus.

Kuinka voin varmistaa, että kaasunvaihtojärjestelmäni on turvallinen käyttää?

Tarkasta järjestelmä säännöllisesti vuotojen varalta, varmista, että järjestelmä on kunnolla maadoitettu ja asennettu hyvin tuuletettuun tilaan ja varmista, että pätevä henkilöstö huoltaa ja huoltaa järjestelmää.

Kuinka valitsen sovellukselleni oikean kaasunvaihtojärjestelmän?

Harkitse tekijöitä, kuten käytetyn kaasun tyyppi, vaadittu virtausnopeus ja painealue sekä kaasulähteiden lukumäärä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?