Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M51000.240.0080 Hex Cap Screw Stainless Steel M24 x 3, 80mm Length, 5PK | AB8DHW 25DC04

APPROVED VENDOR M51000.240.0080 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M24 x 3, pituus 80 mm, 5 PK

Varastossa
Tuote: AB8DHW Malli: M51000.240.0080Ristiviite: 25DC04 / 42GM33

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM24 x 3
HalkaisijaM24
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus15mm
Head TypeHex
pään leveys36mm
Pituus pään alla80mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus54mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen. F
Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus54mm
Kierteen koko3mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9444
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318159000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.240.0080 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M24 x 3, pituus 80 mm, 5 PK
€74.48 /pakkaus