VESTIL CST-AL-5x1TPU-S Termoplastinen polyuretaani, kääntyvä, 5 x 1-1 / 4 tuuman koko | CE3AYV

VESTIL CST-AL-5x1TPU-S termoplastinen polyuretaani, kääntyvä, koko 5 x 1-1/4 tuumaa

Tuote: CE3AYV Malli: CST-AL-5x1TPU-S
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpyörä
Koko400 lbs.
Pyörän koko5 "x 1 1 / 4"
Halkaisija5"
durometer94 Ranta A
Suorittaa loppuunSinkitty, sininen passivoitu
Korkeus6 1 / 8 "
MateriaaliTermoplastinen kumi
Kokonaiskorkeus6 1 / 8 "
Ylälevyn koko2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
TyyppiKääntyvä

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kokoHalkaisijaKorkeuseräTyyppiHinta
VESTIL CST-AL-4x1TPU-R Termoplastinen polyuretaani, jäykkä, 4 x 1-1 / 4 tuuman koko | CE3AYJ CST-AL-4x1TPU-R4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "Jäykkä pyöräJäykkä-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-AL-4x1TPU-S Termoplastinen polyuretaani, kääntyvä, 4 x 1-1 / 4 tuuman koko | CE3AYK CST-AL-4x1TPU-S4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "KääntöpyöräKääntyvä-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-AL-4x1TPU-SWTB Termoplastinen polyuretaani, kääntyvä, jarru, 4 x 1-1 / 4 tuuman koko | CE3AYL CST-AL-4x1TPU-SWTB4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "KääntöpyöräKääntyvä kokonaisjarrulla-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-AL-5x1TPU-R Termoplastinen polyuretaani, jäykkä, 5 x 1-1 / 4 tuuman koko | CE3AYU CST-AL-5x1TPU-R5 "x 1 1 / 4"5"5 1 / 8 "Jäykkä pyöräJäykkä-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-AL-5x1TPU-SWTB Termoplastinen polyuretaani, kääntyvä, jarru, 5 x 1-1 / 4 tuuman koko | CE3AYW CST-AL-5x1TPU-SWTB5 "x 1 1 / 4"5"6 1 / 8 "KääntöpyöräKääntyvä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CST-AL-5x1TPU-S termoplastinen polyuretaani, kääntyvä, koko 5 x 1-1/4 tuumaa