Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-C minisentrifugi, kirkas kansi, 1.5/2 ml putki | AE8NCZ 6EGE3

BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-C-minisentrifugi, kirkas kansi, 1.5/2 ml putki

Varastossa
Tuote: AE8NCZ Malli: C1008-CRistiviite: 6EGE3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€480.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini sentrifugi
Koko8 Tube
VäriValkoinen kirkkaalla kannella
Omistaa8 koeputkea
Suurin RCF2000 xg
Suurin koeputken koko2mL
Nopeus6000 rpm
Putken koko1.5 / 2.0 ml
TyyppiMini
Jännite (AC)100-240
Jännite (DC)100-240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8421190000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNopeusHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC C1012 -minisentrifugi, 12 mikroputkea, 100 - 240 V | AA6QQC 14N155 C1012-5,500 rpm€584.88
BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-B minisentrifugi, sininen kansi, 1.5/2 ml putki | AE8NCY 6EGE2 C1008-BValkoinen ja sininen kansi6000 rpm€480.40
BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-G minisentrifugi, vihreä kansi, 1.5/2 ml putki | AE8NDA 6EGE4 C1008-GValkoinen vihreällä kannella6000 rpm€480.40
BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-P minisentrifugi, violetti kansi, 1.5/2 ml putki | AE8NDB 6EGE5 C1008-PValkoinen purppuran kannella6000 rpm€480.40
BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-R minisentrifugi, punainen kansi, 1.5/2 ml putki | AE8NDC 6EGE6 C1008-RValkoinen punaisella kannella6000 rpm€480.40
BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-CE -minisentrifugi, kirkas kansi, 2 roottoria, 100 - 240 V | CE7MJA C1008-CE--€364.25
BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-GE -minisentrifugi, vihreä kansi, 2 roottoria, 100 - 240 V | CE7MJB C1008-GE--€364.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-C-minisentrifugi, kirkas kansi, 1.5/2 ml putki
€480.40 / yksikkö