VESTIL CGP-36 Heavy Duty -pylvässuoja, teräs, 36 tuuman korkeus, keltainen | AF4XZH 9PLU5

VESTIL CGP-36 Heavy Duty -pylvässuoja, teräs, korkeus 36 tuumaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AF4XZH Malli: CGP-36Ristiviite: 9PLU5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€973.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPylvässuoja
VäriKeltainen
Syvyys35.625 "
Sopii sarakkeen muotoonPyöreä tai neliö
Sopii sarakkeen kokoon20 "
Korkeus35.75 "
iskunkestävyys4000
Sisällä Dia.20.625 "
Sisämitat20 "x 20"
Asennustapa(2) Puolittaa pultin yhdessä, pultti alas lattiaan
Pituus35.625 "
MateriaaliTeräs
AsennusmenetelmäPultti alas
Pultinreikien lukumäärä6
Käyttökelpoinen sisäpituus20 "
Käyttökelpoinen sisäleveys20 "
Leveys29.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.25
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
VESTIL CGP-24 Heavy Duty -pylvässuoja, 24 tuuman korkeus | AG7PHP CGP-2423.75 "€943.49
VESTIL CGP-48 Heavy Duty -pylvässuoja, 48 tuuman korkeus | AG7PHQ CGP-4847.75 "€980.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CGP-36 Heavy Duty -pylvässuoja, teräs, korkeus 36 tuumaa, keltainen
€973.40 / yksikkö