VESTIL CGP-24 Heavy Duty -pylvässuoja, 24 tuuman korkeus | AG7PHP

VESTIL CGP-24 Heavy Duty -pylvässuoja, 24 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AG7PHP Malli: CGP-24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€943.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPylvässuoja
VäriKeltainen
Syvyys35.625 "
Korkeus23.75 "
iskunkestävyys4000
Sisällä Dia.20.625 "
Sisäpituus20 "
Sisäleveys20 "
Pituus35.625 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
AsennusmenetelmäPultti alas
Pultinreikien lukumäärä6
Käyttökelpoinen sisäpituus20 "
Käyttökelpoinen sisäleveys20 "
Leveys29.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.25
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
VESTIL CGP-36 Heavy Duty -pylvässuoja, teräs, 36 tuuman korkeus, keltainen | AF4XZH 9PLU5 CGP-3635.75 "€973.40
VESTIL CGP-48 Heavy Duty -pylvässuoja, 48 tuuman korkeus | AG7PHQ CGP-4847.75 "€980.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CGP-24 Heavy Duty -pylvässuoja, 24 tuuman korkeus
€943.49 / yksikkö