VESTIL CGP-48 Heavy Duty -pylvässuoja, 48 tuuman korkeus | AG7PHQ

VESTIL CGP-48 Heavy Duty -pylvässuoja, 48 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AG7PHQ Malli: CGP-48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€980.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPylvässuoja
VäriKeltainen
Syvyys35.625 "
Korkeus47.75 "
iskunkestävyys4000
Sisällä Dia.20.625 "
Sisäpituus20 "
Sisäleveys20 "
Pituus35.625 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
AsennusmenetelmäPultti alas
Pultinreikien lukumäärä6
Käyttökelpoinen sisäpituus20 "
Käyttökelpoinen sisäleveys20 "
Leveys29.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.3
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
VESTIL CGP-36 Heavy Duty -pylvässuoja, teräs, 36 tuuman korkeus, keltainen | AF4XZH 9PLU5 CGP-3635.75 "€973.40
VESTIL CGP-24 Heavy Duty -pylvässuoja, 24 tuuman korkeus | AG7PHP CGP-2423.75 "€943.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CGP-48 Heavy Duty -pylvässuoja, 48 tuuman korkeus
€980.68 / yksikkö