VESTIL CCF-48-4 teräskääminostin haarukka asennettu ylösalaisin, 48 x 4-1/2 tuuman koko | AE6NWL 5UET9

VESTIL CCF-48-4 teräskääminostinhaarukka asennettu ylösalaisin, koko 48 x 4-1/2 tuumaa

Tuote: AE6NWL Malli: CCF-48-4Ristiviite: 5UET9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,822.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelan nostopää
Koko3000 lbs.
Luokka muutoksen allaOta yhteyttä Taxonomyyn osoitteessa taxonomysupport@syndigo.com
Värisininen
Syvyys54 "
Fork Pocket Center24 "
Haarukan taskussa2 1 / 2 "
Haarukan tasku7-1 / 2 "L x 2-1 / 2" K 24 "keskellä
Haarukan taskun leveys7.5 "
Korkeus29.25 "
Vaakasuuntainen painopiste9 3 / 4 "
Pituus54 "
Kantavuus3000 lb
MateriaaliTeräs
Max. Kelan leveys17 1 / 2 "
Mount StyleHaarukka
AsennusHaarukka asennettu-käännetty
Pylvään halkaisija4-1 / 2 "
Ramin halkaisija4 1 / 2 "
Käytettävissä oleva tynnyrin pituus48 "
Pystysuora painopiste15 5 / 8 "
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 130.5
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)215.9
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVaakasuuntainen painopistePituusRamin halkaisijaKäytettävissä oleva tynnyrin pituusPystysuora painopisteHinta
VESTIL CCF-24-4 teräskääminostin haarukka asennettu ylösalaisin, 24 x 4-1/2 tuuman koko | AE6NWG 5UET5 CCF-24-43000 lbs.6 1 / 4 "30 "4 1 / 2 "24 "16 3 / 4 "€1,756.95
VESTIL CCF-24-5 teräskääminostin haarukka asennettu ylösalaisin, 24 x 5-9/16 tuumaa koko | AE6NWH 5UET6 CCF-24-55500 lbs.6 3 / 4 "30 "5 5 / 8 "24 "16 1 / 8 "€1,984.57
VESTIL CCF-36-4 teräskääminostin haarukka asennettu ylösalaisin, 36 x 4-1/2 tuumaa koko | AE6NWJ 5UET7 CCF-36-43000 lbs.7 3 / 4 "42 "4 1 / 2 "36 "16 1 / 8 "€1,693.27
Tarjouspyyntö
VESTIL CCF-36-5 teräskääminostin haarukka asennettu ylösalaisin, 36 x 5-9/16 tuumaa koko | AE6NWK 5UET8 CCF-36-55500 lbs.8 3 / 4 "42 "5 5 / 8 "36 "15 3 / 8 "€2,050.31
Tarjouspyyntö
VESTIL CCF-48-5 teräskääminostin haarukka asennettu ylösalaisin, 48 x 5-9/16 tuumaa koko | AE6NWM 5UEU0 CCF-48-55500 lbs.11 1 / 8 "54 "5 5 / 8 "48 "15 1 / 4 "€1,643.75
Tarjouspyyntö
VESTIL CCF-60-4 teräskääminostin haarukka asennettu ylösalaisin, 60 x 4-1/2 tuuman koko | AE6NWN 5UEU1 CCF-60-43000 lbs.12 1 / 8 "66 "4 1 / 2 "60 "15 1 / 8 "€1,883.02
Tarjouspyyntö
VESTIL CCF-60-5 teräskääminostin haarukka asennettu ylösalaisin, 60 x 5-9/16 tuumaa koko | AE6NWP 5UEU2 CCF-60-55500 lbs.14 "66 "5 5 / 8 "60 "14 1 / 4 "€1,760.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CCF-48-4 teräskääminostinhaarukka asennettu ylösalaisin, koko 48 x 4-1/2 tuumaa
€1,822.08 / yksikkö