VESTIL CCF-sarjan käämimännät/nostimet, haarukkakiinnitetty


Vestil CCF -sarjan kelannostimet on suunniteltu käsittelemään ja kuljettamaan raskaita keloja, rullia ja sylinterimäisiä materiaaleja tehokkaasti ja turvallisesti. Ne sopivat ihanteellisesti tuotantolaitoksiin, varastoihin ja jakelukeskuksiin.

Suodattaa
Luokka muutoksen alla: Ota yhteyttä Taxonomyyn osoitteessa taxonomysupport@syndigo.com , Väri: sininen , Fork Pocket Center: 24 " , Haarukkataskun korkeus: 2 1 / 2 " , Haarukkataskun leveys: 7.5 " , Korkeus: 29.25 " , Materiaali: Teräs , Max. Kelan leveys: 17 1 / 2 " , Mount Style: Haarukka , Leveys: 34 "
TyyliMalliKokoVaakasuuntainen painopistePituusRamin halkaisijaKäytettävissä oleva tynnyrin pituusPystysuora painopisteHinta (ei alv)
A
CCF-60-4
3000 lbs.12 1 / 8 "66 "4 1 / 2 "60 "15 1 / 8 "€1,883.02
Tarjouspyyntö
B
CCF-48-4
3000 lbs.9 3 / 4 "54 "4 1 / 2 "48 "15 5 / 8 "€1,822.08
Tarjouspyyntö
C
CCF-36-4
3000 lbs.7 3 / 4 "42 "4 1 / 2 "36 "16 1 / 8 "€1,693.27
Tarjouspyyntö
D
CCF-24-4
3000 lbs.6 1 / 4 "30 "4 1 / 2 "24 "16 3 / 4 "€1,756.95
E
CCF-36-5
5500 lbs.8 3 / 4 "42 "5 5 / 8 "36 "15 3 / 8 "€2,050.31
Tarjouspyyntö
F
CCF-60-5
5500 lbs.14 "66 "5 5 / 8 "60 "14 1 / 4 "€1,760.72
Tarjouspyyntö
G
CCF-24-5
5500 lbs.6 3 / 4 "30 "5 5 / 8 "24 "16 1 / 8 "€1,984.57
H
CCF-48-5
5500 lbs.11 1 / 8 "54 "5 5 / 8 "48 "15 1 / 4 "€1,643.75
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Vestil CCF -sarjan kelan nostomännissä on ainutlaatuinen muotoilu, joka on räätälöity erilaisten kelattujen materiaalien ohjaamiseen, mikä varmistaa optimaalisen käsittelyn monipuolisuuden.
  • Niissä on teräsrakenne, jossa on joustava sininen pinnoite kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi vaativissa teollisuusympäristöissä.
  • Nämä CCF-sarjan haarukkaan kiinnitetyt kela-sylinterit/nostimet on varustettu sisäänrakennetulla turvalaitteella, joka kiinnittää yksikön tukevasti haarukkatrukkiin, mikä estää tahattoman irtoamisen käytön aikana ja parantaa työpaikan turvallisuutta.
  • Näissä CCF-sarjan haarukkaan asennetuissa kelan nostosylintereissä on haarukkataskut, jotka on sijoitettu 24 tuuman etäisyydelle toisistaan, mikä varmistaa vakauden ja helpon kiinnityksen noudattaen samalla kunkin mallin suunnittelupiirustuksessa olevia kuorman keskipisteen arvoja.

Usein kysytyt kysymykset

Onko näille kelannostimille huolto- tai hoito-ohjeita?

Säännöllinen huolto, kuten voitelu ja tarkastukset, on välttämätöntä nostimien käyttöiän pidentämiseksi. Katso erityiset hoitosuositukset valmistajan ohjeista.

Onko olemassa turvatoimia, jotka käyttäjien tulisi olla tietoisia käytettäessä näitä kelannostimia?

Käyttäjien tulee aina noudattaa turvallisuusohjeita, mukaan lukien kuormapisteen arvot, ja välttää äkillisiä liikkeitä nostettaessa tai kuljetettaessa kierrettyjä materiaaleja onnettomuuksien välttämiseksi ja vakauden varmistamiseksi.

Kuinka asentaa Vestilin CCM-sarjan käämimännät/nostimet?

  • Ota piikit pois haarukkatrukin kelkasta.
  • Kierrä salpavipu "avoin"-asentoon ja aseta ylemmän vaunun kannakkeen vasen puoli nostotrukin ylempään kelkan poikkipalkkiin.
  • Liu'uta ylempi vaunun kannake vaunun poikkipalkkia pitkin ja säädä sen asentoa, jolloin alemman vaunun kannatin mahtuu alemman vaunun poikkipalkin loveen.
  • Lovi sijaitsee poikkipalkin keskellä. Liu'uta takalevyä oikealle tai vasemmalle (tarvittaessa) keskittääksesi kelan liikuttimen vaunuun.
  • Kiinnitä kelan siirtäjä vaunuun siirtämällä salpavipu takaisin 'kiinni'-asentoon.

Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa käyttäessäni näitä Vestil CCM -sarjan kelapainikkeja/nostimia?

  • Älä istu tai aja kuorman tai kelan nostimen päällä.
  • Käytä kelan nostinta yhden kelan kuljettamiseen kerrallaan.
  • Kelat eivät saa roikkua napojen päiden päällä.
  • Käytä tätä kelansiirtolaitetta vain tasaisilla ja tasaisilla pinnoilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?