VESTIL CARD-750-2040-FP Hydraulinen nostokärry, 750 Lb. Kapasiteetti, jalkapoljin, 20 x 40 tuuman koko | CE3ATW

VESTIL CARD-750-2040-FP Hydraulinen nostokärry, 750 Lb. Kapasiteetti, jalkapoljin, koko 20 x 40 tuumaa

Tuote: CE3ATW Malli: CARD-750-2040-FP
€3,673.85 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen nostokori
Koko750 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän tyyppiJäykkä, kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys2"
Värisininen
Jalkapumpun tyyppi2-nopeuksinen automaattivaihteisto
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.5"
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Korkeus42 "
SisältääSisältää (2) jäykät pyörät 2" leveys ja (2) kääntyvät pyörät jarruilla 2" leveys
Pituus63.44 "
Alennettu korkeus14 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus42 "
Maks. Matkan pituus28 "
Min. Korkeus14 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Operaation tyyppiJalka toimii
Platform Pituus40.38 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys20.38 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus42 "
Takapyörän halkaisija.5"
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Nopeustyyppi2
Leveys24.75 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräEtupyörän materiaaliKokoPyörä Dia.KorkeusSisältääPituusMateriaaliHinta
VESTIL CART-1000-LD hydraulinen yksisaksinen kärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, 63 tuumaa x 31.5 tuumaa koko | AG7PBC CART-1000-LDSaksilavaPoly poly1000 lbs.5"37.25 "-65 "Teräs€1,935.68
VESTIL CART-1000-TS Yksi hydraulinen sakskärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, 32 tuumaa x 19.75 tuumaa koko | AG7PBK CART-1000-TSSaksilavaPoly poly1000 lbs.5"39.5 "-47.19 "Teräs€1,474.58
VESTIL CART-1500-D-TS Hydraulinen saksikärry, 1500 Lb. Kapasiteetti, 47.5 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7PBN CART-1500-D-TSSaksilavaPoly terästä1500 lbs.6"39.5 "-63 "Teräs€2,761.92
VESTIL CART-1750 Hydraulic One Scissor Cart, 1750 Lb. Kapasiteetti, 20 tuumaa x 39.5 tuumaa koko | AG7PBQ OSTOSKORI-1750SaksilavaPoly terästä1750 lbs.5"38 "-51 "Teräs€2,279.32
VESTIL CART-200-ALUM alumiininen nostokärry, 220 Lb. Kapasiteetti, 15.75 tuumaa x 27 tuumaa koko | AG7PBY KÄRRI-200-ALUMSaksilavaPoly poly220 lbs.4"34.5 "-35 "Alumiini€1,643.59
VESTIL CART-200-D Hydraulinen kaksoisaksikärry, 220 Lb. Kapasiteetti, 17.5 tuumaa x 27 tuumaa koko | AG7PBZ CART-200-DSaksilavaPoly poly220 lbs.4"34 "-34.5 "Teräs€967.83
VESTIL CART-400 hydraulinen saksikärry, 400 Lb. Kapasiteetti, 27.5 tuumaa x 17.5 tuumaa koko | AG7PCM OSTOSKORI-400SaksilavaPoly poly400 lbs.4"34.25 "-34.56 "Teräs€772.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CARD-750-2040-FP Hydraulinen nostokärry, 750 Lb. Kapasiteetti, jalkapoljin, koko 20 x 40 tuumaa
€3,673.85 / yksikkö