VESTIL CART-200-D Hydraulinen kaksoisaksikärry, 220 Lb. Kapasiteetti, 17.5 tuumaa x 27 tuumaa koko | AG7PBZ

VESTIL CART-200-D hydraulinen kaksoisaksikärry, 220 Lb. Kapasiteetti, 17.5 tuumaa x 27 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7PBZ Malli: CART-200-D

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€967.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Koko220 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys2"
Värisininen
Korkeus aivohalvausta kohti1 3 / 4 "
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän materiaaliPoly poly
Korkeus34 "
Pituus34.5 "
Alennettu korkeus10 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus51 "
Maks. Matkan pituus41 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus10 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Pumppujen määrä matalalla asetuksella17
Operaation tyyppiJalka toimii
Platform Pituus27 1 / 2 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys17 1 / 2 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus51 "
Takapyörän halkaisija.4"
Takapyörän materiaaliPoly poly
Mukana vaakaEi
Saksinumero2
NopeustyyppiYksi
Leveys17.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 73.8
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)87.63
Laivan leveys (cm)45.09
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräEtupyörän materiaaliKokoPyörä Dia.KorkeusSisältääPituusMateriaaliHinta
VESTIL CART-1000-LD hydraulinen yksisaksinen kärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, 63 tuumaa x 31.5 tuumaa koko | AG7PBC CART-1000-LDSaksilavaPoly poly1000 lbs.5"37.25 "-65 "Teräs€1,935.68
VESTIL CART-1000-TS Yksi hydraulinen sakskärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, 32 tuumaa x 19.75 tuumaa koko | AG7PBK CART-1000-TSSaksilavaPoly poly1000 lbs.5"39.5 "-47.19 "Teräs€1,474.58
VESTIL CART-1500-D-TS Hydraulinen saksikärry, 1500 Lb. Kapasiteetti, 47.5 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7PBN CART-1500-D-TSSaksilavaPoly terästä1500 lbs.6"39.5 "-63 "Teräs€2,761.92
VESTIL CART-1750 Hydraulic One Scissor Cart, 1750 Lb. Kapasiteetti, 20 tuumaa x 39.5 tuumaa koko | AG7PBQ OSTOSKORI-1750SaksilavaPoly terästä1750 lbs.5"38 "-51 "Teräs€2,279.32
VESTIL CART-200-ALUM alumiininen nostokärry, 220 Lb. Kapasiteetti, 15.75 tuumaa x 27 tuumaa koko | AG7PBY KÄRRI-200-ALUMSaksilavaPoly poly220 lbs.4"34.5 "-35 "Alumiini€1,643.59
VESTIL CART-400 hydraulinen saksikärry, 400 Lb. Kapasiteetti, 27.5 tuumaa x 17.5 tuumaa koko | AG7PCM OSTOSKORI-400SaksilavaPoly poly400 lbs.4"34.25 "-34.56 "Teräs€772.99
VESTIL CART-4000 Single Hydraulic Scissor Cart, 4000 Lb. Kapasiteetti, 47 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7PCN OSTOSKORI-4000SaksilavaPoly terästä4000 lbs.6"39 "-56 "Teräs€3,685.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CART-200-D hydraulinen kaksoisaksikärry, 220 Lb. Kapasiteetti, 17.5 tuumaa x 27 tuumaa
€967.83 / yksikkö