VESTIL CART-600-D-SS2 saksikärry, kaksinkertainen, ruostumaton teräs, 600 Lb. Kapasiteetti | CE3ATP

VESTIL CART-600-D-SS2 saksikärry, kaksinkertainen, ruostumaton teräs, 600 Lb. Kapasiteetti

Tuote: CE3ATP Malli: CART-600-D-SS2
€8,729.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Koko600 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän leveys2"
VäriHopea
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Etupyörän halkaisija.5"
Etupyörän materiaaliPoly poly
LuokkaGrade 304
Korkeus51 "
SisältääKaksoisakset - Sisältää (2) jäykät 2" leveät pyörät, (2) kääntyvät pyörät jarruilla 2" leveys ja (1) 38" korkeuskahva
Pituus37 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Korkeus51.13 "
Maks. Matkan pituus37.125 "
Min. Korkeus14 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Pumppujen määrä korkealla asetuksella31
Pumppujen määrä matalalla asetuksella38
Operaation tyyppiJalka toimii
Platform Pituus36.25 "
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
Alustan leveys19.69 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.5"
Takapyörän materiaaliPoly poly
Nopeustyyppi2
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokoPyörä Dia.SisältääPituusMateriaaliMax. KorkeusMaks. Matkan pituusHinta
VESTIL CART-550-SS Saksikärry, 550 Lb., ruostumaton teräs, kiinteä | AC3HME 2TKY3 CART-550-SS33.27 "550 lbs.4"-41.31 "Ruostumaton teräs33.5 "23.75 "€11,370.40
VESTIL CART-1100-SS Saksikärry, 1100 Lb., ruostumaton teräs, kiinteä | AC3HMF 2TKY4 CART-1100-SS38.5 "1100 lbs.6"-45 "Ruostumaton teräs38.5 "25.5 "€13,359.60
VESTIL SSSC-1000 ruostumattomasta teräksestä valmistettu saksikärry, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7ZNJ SSSC-100043.31 "1000 lbs.6"-46.75 "Ruostumaton teräs40 "23 "€8,658.07
VESTIL SSSC-200 ruostumattomasta teräksestä valmistettu saksikärry, 200 Lb. Kapasiteetti | AG7ZNK SSSC-20039.5 "200 lbs.4"-36 "Ruostumaton teräs30.5 "20.5 "€5,887.56
VESTIL SSSC-400 ruostumattomasta teräksestä valmistettu saksikärry, 400 Lb. Kapasiteetti | AG7ZNL SSSC-40042.38 "400 lbs.5"-40.75 "Ruostumaton teräs36.5 "23.75 "€7,184.67
VESTIL CART-800-D-SS ruostumattomasta teräksestä valmistettu saksikärry, 800 Lb. Kapasiteetti | AG8HML CART-800-D-SS36 "800 lbs.5"-48 "Ruostumaton teräs48.44 "35.0625 "€13,225.69
VESTIL CART-1000-SS2 saksikärry, ruostumaton teräs, 1000 Lb. Kapasiteetti | CE3ARC CART-1000-SS238.5 "1000 lbs.6"Sisältää (2) jäykät pyörät 2" leveydellä ja (2) kääntyvät pyörät jarruilla 2" leveydellä47 "Teräs38.5 "26 "€7,233.41
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CART-600-D-SS2 saksikärry, kaksinkertainen, ruostumaton teräs, 600 Lb. Kapasiteetti
€8,729.59 / yksikkö