VESTIL CART-500-SCL teräksinen saksikärry, vaaka 500 Lb. 32 tuumaa x 19.5 tuumaa | AG7PCW

VESTIL CART-500-SCL teräksinen saksikärry, vaaka 500 Lb. Koko 32 tuumaa x 19.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7PCW Malli: CART-500-SCL

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,085.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Käytetyn kuorman tarkkuus0.1%
Sisältää paristotEi
Akun tyyppiAA
Koko500 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän leveys1 1 / 2 "
Värisininen
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.5"
Etupyörän materiaaliPoly poly
Täysin ladatut työtunnit mittakaavassa100
Korkeus39 "
LCD-näytön hahmon korkeus5 / 8 "
Pituus43 "
Alennettu korkeus14 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus38 "
Maks. Matkan pituus24 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus14 "
Casterin numero4
Paristojen määrä6
Pyörän määrä4
Operaation tyyppiJalka toimii
Platform Pituus32 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys19 1 / 2 "
Virtalähdemanuaalinen
VirtalähdeAC
Korotettu korkeus38 "
Takapyörän halkaisija.5"
Takapyörän materiaaliPoly poly
Mukana vaakaKyllä
NopeustyyppiYksi
Leveys19.62 "
Vaijerin pituus58 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 125.55
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)49.85
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKehysmateriaaliMateriaaliAlustan materiaaliHinta
VESTIL CART-500-SCL-PSS Osittain ruostumattomasta teräksestä valmistettu vaunu, 500 Lb 32 tuumaa x 19.5 tuumaa koko | AG7PCX CART-500-SCL-PSS500 lbs.HopeaRuostumaton teräsRuostumaton teräsRuostumaton teräs€5,161.59
VESTIL CART-1000-SCL saksikärry, sisäänrakennettu vaaka | AG8HMG CART-1000-SCL1000 lbs.sininenTeräsTeräsTeräs€3,048.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CART-500-SCL teräksinen saksikärry, vaaka 500 Lb. Koko 32 tuumaa x 19.5 tuumaa
€3,085.40 / yksikkö