Käytetyn kuorman tarkkuus: 0.1% , Mukana paristot: Ei , Akkutyyppi: AA , Caster halkaisija: 5" , Pyörän materiaali: Poly poly , Pyörän tyyppi: (2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla , Pyörän leveys: 1 1 / 2 " , Etupyörän materiaali: Poly poly , Täysin ladatut työtunnit: 100 , Korkeus: 39 " , LCD-näytön merkin korkeus: 5 / 8 " , Pituus: 43 " , Max. Korkeus: 38 " , Max. Matkan etäisyys: 24 " , Paristojen määrä: 6 , Pyörien lukumäärä: 4 , Toiminnan tyyppi: Jalka toimii , Alustan pituus: 32 " , Alustan leveys: 19 1 / 2 " , Virtalähde: manuaalinen , Virtalähde: AC , Takapyörän materiaali: Poly poly , Vaaka mukana: Kyllä , Leveys: 19.62 " , Johdon pituus: 58 1 / 4 "