VESTIL CART-2000-4242-DC Foot Powered Pump Scissor Cart, 1000 Lb. Capacity, 48 x 24 Inch Size | CE3ARJ

VESTIL CART-2000-4242-DC jalkakäyttöinen saksikärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, 48 x 24 tuumaa

Tuote: CE3ARJ Malli: CART-2000-4242-DC
€5,691.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen nostokori
Sisältää paristotKyllä
Mukana akkulaturiKyllä
akun jännite12V
Koko2000 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän tyyppiJäykkä, kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys2"
Värisininen
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.5"
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Korkeus39 "
Pituus52.5 "
Alennettu korkeus15 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus39 "
Maks. Matkan pituus23 "
Min. Korkeus15 "
Casterin numero4
Paristojen määrä1
Pyörän määrä4
Operaation tyyppiNappi
YlikuormitussuojaKyllä
Platform Pituus42.38 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys42.38 "
VirtalähdeSähköjohdoton
Korotettu korkeus39 "
Takapyörän halkaisija.5"
Takapyörän materiaaliPoly terästä
SaksityyppiYksi
Jännite12V DC-
Leveys42.38 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusakun jänniteKokoPituusMax. KorkeusMaks. Matkan pituusPlatform PituusHinta
VESTIL CART-1000-DC DC Power Scissor Cart, 1000 Lb. Kapasiteetti, 39.75 tuumaa x 20.5 tuumaa koko | AG7PAX CART-1000-DCSaksilava46 "12V DC-1000 lbs.42 "37.5 "20 "39 3 / 4 "€4,535.87
VESTIL CART-1000D-DC DC Power Hydraulinen saksikärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, 39.75 tuumaa x 20.5 tuumaa koko | AG7PAZ CART-1000D-DCSaksilava46 "12V DC-1000 lbs.42 "63.75 "44.25 "39 3 / 4 "€4,966.84
VESTIL CART-1000-LD-DC DC Power Hydraulinen Saksikärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, 60 x 24.5 | AG7PBD CART-1000-LD-DCSaksilava46.75 "12V DC-1000 lbs.70.5 "45 "27.5 "60 "€6,199.56
VESTIL CART-1000-WD-DC Dc Power Hydraulinen Saksikärry, 31.5 tuumaa x 47.15 tuumaa koko | AG8HMH CART-1000-WD-DCSaksilava44 "12V DC-1000 lbs.51.5 "48 "31 "47 1 / 4 "€5,900.45
VESTIL CART-2000-DC-C hydraulinen nostovaunu, 20 tuumaa x 40 tuumaa | AG8HMJ CART-2000-DC-CSaksilava44 "12V DC-2000 lbs.44 "38 "23 "40 "€5,117.11
VESTIL CART-1000-2040-DC hydraulinen nostokärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, 12VDC, 20 x 40 tuuman koko | CE3AQZ CART-1000-2040-DCHydraulinen nostokori39 "12V1000 lbs.53.56 "39 "24 "40.38 "€5,904.65
Tarjouspyyntö
VESTIL CART-2000-2040-DC jalkakäyttöinen saksikärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, 36 x 24 tuumaa | CE3ARE CART-2000-2040-DCHydraulinen nostokori39 "12V2000 lbs.53.56 "39 "23 "40.38 "€5,387.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CART-2000-4242-DC jalkakäyttöinen saksikärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, 48 x 24 tuumaa
€5,691.38 / yksikkö