HETTICH 460RCELLCULTURE2-BC sentrifugipaketti 8.5A 14 putkea | AH8DWM 38LZ50

HETTICH 460RCELLCULTURE2-BC Sentrifugipaketti 8.5A 14 putkea

Varastossa
Tuote: AH8DWM Malli: 460RCELLCULTURE2-BCRistiviite: 38LZ50

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€30,749.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSentrifugipaketti
Vahvistimet AC8.5
Kulmainen roottoriN
Koko14 x 50 ml
VäriValkoinen
NoudattaminenTUV, CE, ISO 13485
Halkaisija27.4 "
Korkeus26.8 "
Omistaa14 putkea
MateriaaliMuovi, metalli
Maks. Lämpötila40 Tutkinnot
Suurin RCF4600 xg
Suurin koeputken koko29mm x 115mm
MoottorityyppiHarjaton
Melunvaimennusluokka NRR68
Nopeus4600 rpm
VakionopeussovellusOhjelmoitava
Temp. tarkkuus+/- 2 astetta
Temp. alue-20 - 40 astetta
Lämpötila Resoluutio1 Tutkinnot
Putken koko50mL
Tyyppipöytäasenteiset
Jännite (AC)200 ja 240
Leveys21.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 189
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)71.12
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueVahvistimet ACKokoPutken kokoTyyppiJännite (AC)LeveysHalkaisijaHinta
HETTICH 185MICRO12 -sentrifugipakkaus 12 x 2.0 ml 2.5 A | AH8DTC 38LY65 185MIKRO12-2.512 x 2.0 ml2.0mLmikrolitra100 ja 12710.3 "13.9 "€3,789.69
HETTICH 185MICRO12-PED sentrifugipakkaus 12 x 0.8 ml 12 putkea | AH8DTD 38LY66 185MICRO12-PED-2.512 x 0.8 ml0.8mLmikrolitra100 ja 12710.3 "13.9 "€3,986.96
HETTICH 185MICROSC -sentrifugipakkaus 18 x 2.0 ml 2.5A | AH8DTF 38LY68 185 mikroskooppi-2.518 x 2.0 ml1.5 - 2.0 mlmikrolitra100 ja 12710.3 "13.9 "€3,880.46
HETTICH 185MICROSC-BC sentrifugipakkaus 18 x 2.0 ml 18 putkea | AH8DTG 38LY69 185MIKROSK-BC-2.518 x 2.0 ml2.0mLmikrolitra100 ja 12710.3 "13.9 "€4,347.09
HETTICH 200CRYO -sentrifugipakkaus 20 x 1.8 ml 2A | AH8DTH 38LY70 200 CRYO-220 x 1.8 ml1.8mLmikrolitra100 ja 12710.8 "13.5 "€5,885.37
HETTICH 200CRYO-BC -sentrifugipakkaus 20 x 1.8 ml 20 putkea AH8DTJ 38LY71 200KRYO-eKr-220 x 1.8 ml1.8mLmikrolitra100 ja 12710.8 "13.5 "€6,395.84
HETTICH 200MICRO24 -sentrifugipakkaus 24 x 2.0 ml 2A | AH8DTK 38LY72 200MIKRO24-224 x 2.0 ml2.0mLmikrolitra100 ja 12710.8 "13.5 "€5,488.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HETTICH 460RCELLCULTURE2-BC Sentrifugipaketti 8.5A 14 putkea
€30,749.20 / yksikkö