VESTIL CA-TP-30-R-SM pyöreä karuselli sileä levy, 30 tuuman koko | AG8HMR

VESTIL CA-TP-30-R-SM pyöreä karuselli sileä levy, koko 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8HMR Malli: CA-TP-30-R-SM

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€439.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarusellilevy
Halkaisija30 "
Korkeus0.25 "
Pituus30 "
TyyliPyöristetty
PintatyyppiTasoita
HuippumateriaaliTeräs
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.4
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusTyyliLeveysHinta
VESTIL CA-TP-18-R-SM pyöreä karuselli sileä levy, 18 tuuman koko | AG8HMM CA-TP-18-R-SM18 "18 "Pyöristetty18 "€157.29
VESTIL CA-TP-18-S-SM Square Carousel Smooth Plate, 18 tuuman koko | AG8HMN CA-TP-18-S-SM18 "18 "Neliö18 "€141.58
VESTIL CA-TP-24-R-SM pyöreä karuselli sileä levy, 24 tuuman koko | AG8HMP CA-TP-24-R-SM24 "24 "Pyöristetty24 "€281.97
VESTIL CA-TP-24-S-SM Neliömäinen karuselli sileä levy, 24 tuuman koko | AG8HMQ CA-TP-24-S-SM24 "24 "Neliö24 "€254.73
VESTIL CA-TP-30-S-SM Neliömäinen karuselli sileä levy, 30 tuuman koko | AG8HMT CA-TP-30-S-SM30 "30 "Neliö30 "€395.16
VESTIL CA-TP-36-R-SM pyöreä karuselli sileä levy, 36 tuuman koko | AG8HMU CA-TP-36-R-SM36 "36 "Pyöristetty36 "€628.47
VESTIL CA-TP-36-S-SM Square Carousel Smooth Plate, 36 tuuman koko | AG8HMV CA-TP-36-S-SM36 "36 "Neliö36 "€569.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CA-TP-30-R-SM pyöreä karuselli sileä levy, koko 30 tuumaa
€439.45 / yksikkö