VESTIL CA-72-4 Manuaalinen karuselli, 4000 Lb. Kapasiteetti, halkaisija 72 tuumaa.

Tuote: AG7NYF Malli: CA-72-4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,102.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavan karuselli
Sisältää paristotEi
Koko4000 lbs.
Värisininen
Korkeus2"
Mukana asennuslaitteistoKyllä
Pituus72 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Operaation tyyppiKäsikäyttöinen
Virtalähdemanuaalinen
Kierto360 astetta
Rakennekulman korkeus3 / 16 "
Top Inside Dia.68 1 / 2 "
Top Outside Dia.72 "
Levysoittimen halkaisija72 "
Levylevyn korkeus0.19 "
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 73.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusMateriaaliTop Inside Dia.Top Outside Dia.Levysoittimen halkaisijaLeveysHinta
VESTIL CA-18-2 Manuaalinen karuselli, 2000 Lb. Kapasiteetti, halkaisija 18 tuumaa. | AG7NXJ CA-18-22000 lbs.18 "Teräs--18 "18 "€419.45
VESTIL CA-24-2 Manuaalinen karuselli, 2000 Lb. Kapasiteetti, halkaisija 24 tuumaa. | AG7NXK CA-24-22000 lbs.24 "Teräs20 1 / 2 "24 "24 "24 "€457.99
VESTIL CA-24-4 Manuaalinen karuselli, 4000 Lb. Kapasiteetti, halkaisija 24 tuumaa. | AG7NXL CA-24-44000 lbs.24 "Teräs20 1 / 2 "24 "24 "24 "€544.05
VESTIL CA-30-2 Manuaalinen karuselli, 2000 Lb. Kapasiteetti, halkaisija 30 tuumaa. | AG7NXM CA-30-22000 lbs.30 "Teräs26 1 / 2 "30 "30 "30 "€468.07
VESTIL CA-30-4 Manuaalinen karuselli, 4000 Lb. Kapasiteetti, halkaisija 30 tuumaa. | AG7NXN CA-30-44000 lbs.30 "Teräs26 1 / 2 "30 "30 "30 "€556.92
VESTIL CA-36-2 Manuaalinen karuselli, 2000 Lb. Kapasiteetti, halkaisija 36 tuumaa. | AG7NXP CA-36-22000 lbs.36 "Teräs32 1 / 2 "36 "36 "36 "€495.22
VESTIL CA-36-4 Manuaalinen karuselli, 4000 Lb. Kapasiteetti, halkaisija 36 tuumaa. | AG7NXQ CA-36-44000 lbs.36 "Teräs32 1 / 2 "36 "36 "36 "€994.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CA-72-4 Manuaalinen karuselli, 4000 Lb. Kapasiteetti, halkaisija 72 tuumaa.
€1,102.31 / yksikkö